FTE MAXIMAL ITALIA S - FTES2C50 S2C50 PALO PASSACAVO STAFFE D.50 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pilone
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2.05 m
Diametro - 50 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Accessori di fissaggio TV e SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032359001546
Codice prodotto
FTES2C50
Cod. produttore
S2C50
Produttore
FTE
Modello:
Pilone
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2.05 m
Diametro:
50 mm
Spessore della parete:
2 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Il palo pastorale passacavo tramite la curvatura a 180° permette di portare all’interno dell’edifi cio i cavi coassiali delle antenne TV e SAT eliminando fastidiose infi ltrazioni d’acqua.