AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF000169 4T-48-4-01-1-000 - F000169

copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF000169 4T-48-4-01-1-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076886621

Codice prodotto

GEFF000169

Cod. produttore

F000169

Produttore

GEF

indicatore di temperatura, ingresso: universale.Mod:4T 48 N° cifre:4 alimentazione trasmettitore:1,2Vdc per potenziometro Alimentazione: 100...240Vac/dc