GEFRAN SPA - GEFF003878 PC-M-0300 0000X000X00 - F003878

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Potenziometrico
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 1...60 V
Lunghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071214467
Codice prodotto
GEFF003878
Cod. produttore
F003878
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Potenziometrico
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
1...60 V
Lunghezza:
300 mm
I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefransono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Una struttura tubolare robusta da 35mm e un asta inox da 10mm rende la serie PC resistente e adatta ad applicazioni in cui sono presenti vibrazioni significative. La struttura basata su snodi sferici autoallineanti e autoportanti consente il montaggio assicurando una completa liberta di movimento dell asse del trasduttore. Grado di protezione ambientale IP60 o IP65. Corse di misura elettrica da 50 a 750 mm.



