GEFRAN SPA - GEFF004301 PZ-12-A-100 0000X000X00 - F004301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Potenziometrico
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 1...60 V
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074117741
Codice prodotto
GEFF004301
Cod. produttore
F004301
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Potenziometrico
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
1...60 V
Lunghezza:
100 mm
I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefransono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. La custodia cilindrica da 1/2 pollice (12,5mm), unitamente alla disponibilita di tutti i sistemi di fissaggio (staffe, snodi o flangia), rende la serie PZ12 particolarmente versatile per la risoluzione di una gamma sempre piu ampia di applicazioni. Ideale per macchine per la lavorazione e rifinitura di lastre di legno, di metallo o ripiani in vetro come per banchi prova nel settore automotive o nel settore geotecnico per riconoscere variazioni nelle crepe o cedimenti di argini, ponti o volte. Grado di protezione ambientale IP40. Corse di misura elettrica da 25 a 300 mm.



