GEFRAN SPA - GEFF010263 TCM-GF-1-J-5-A-0-T-B 010X000X00010XX - F010263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074725557
Codice prodotto
GEFF010263
Cod. produttore
F010263
Produttore
GEF
termocoppia in ossimo minerale: Mod.: TCM modello: Puntale ellittico orientabile elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale stelo:AISI 304 Lunghezza stelo:153 mm filettatura raccordo:1/2-20UNF Tipo estensione fredda:1 mt cavo+conn. Std maschio lunghezza cavo L (dm):10 dm lunghezza immersione Li (mm): 10 mm certificati: nessuno


