AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF011291 TC1-B-2-J-2-A-I-B-1 030X000X00100XX - F011291

copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF011291 TC1-B-2-J-2-A-I-B-1 030X000X00100XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza cavo di connessione - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075651794

Codice prodotto

GEFF011291

Cod. produttore

F011291

Produttore

GEF

Lunghezza cavo di connessione:

3 m

termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):GSC (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno