GEFRAN SPA - GEFF014481 TC6M-A-1-K-C-F-I 000X000X01000XX - F014481
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078205321
Codice prodotto
GEFF014481
Cod. produttore
F014481
Produttore
GEF
termocoppia: Mod.:TC6M modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza immersione Li (mm): 1.000 mm certificati: nessuno


