AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF017469 TR1-A-1-A-1-A-I-0-0-F 010X000X00100XX - F017469

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza cavo di connessione - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076367366

Codice prodotto

GEFF017469

Cod. produttore

F017469

Produttore

GEF

Lunghezza cavo di connessione:

1 m

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 2 fili classe precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):PVC (0,25 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina(mm): 6 estremità guaina: Forata lunghezza cavo (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno