GEFRAN SPA - GEFF017955 TR1-A-2-B-5-A-J-0-0-F 030X000X00200XA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078606807
Codice prodotto
GEFF017955
Cod. produttore
F017955
Produttore
GEF
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 8 estremità guaina: Forata lunghezza cavo (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: attestato di conformità