GEFRAN SPA - GEFF018150 TR1-B-1-B-5-A-I-A-1 010X000X00100XX - F018150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078597624
Codice prodotto
GEFF018150
Cod. produttore
F018150
Produttore
GEF
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Singolo 2 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: AcciaioInox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1\8 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno


