AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF019049 TR1M-B-2-B-2-C-E-B-1 020X000X00100XX - F019049

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza cavo di connessione - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070997071

Codice prodotto

GEFF019049

Cod. produttore

F019049

Produttore

GEF

Lunghezza cavo di connessione:

2 m

termoresist. ossido minerale: Mod.: TR1M (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: AISI 316Diametro guaina (mm): 3 filettatura raccordo:G 1\4 ''A'' = 12mm Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno