GEFRAN SPA - GEFF019532 TR6-A-1-A-B-A-I 000X000X01000XX - F019532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076209819
Codice prodotto
GEFF019532
Cod. produttore
F019532
Produttore
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo 2 fili classe di precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza immersione Li (mm): 1.000 mm certificati: nessuno


