GEFRAN SPA - GEFF020955 TR6M-B-2-B-B-C-I-D-1 000X000X00250XX - F020955

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079476539
Codice prodotto
GEFF020955
Cod. produttore
F020955
Produttore
GEF
termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo a compressione sc elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 250 mm certificati: nessuno


