AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF024424 TR6-A-2-B-B-A-J 000X000X00500XX - F024424

copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF024424 TR6-A-2-B-B-A-J 000X000X00500XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077998316

Codice prodotto

GEFF024424

Cod. produttore

F024424

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN J Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 lunghezza immersione Li (mm): 500mm certificati: nessuno