GEFRAN SPA - GEFF034365 TK-E-1-E-B03U-H-V 2130X000X00 - F034365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di uscita - 4-20 mA
Collegamento elettrico - Spina(maschio)
Tensione di alimentazione - 24 V
Portata - 0...3 Pa
Classe di precisione - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
7449070625752
Codice prodotto
GEFF034365
Cod. produttore
F034365
Produttore
GEF
Segnale di uscita:
4-20 mA
Collegamento elettrico:
Spina(maschio)
Tensione di alimentazione:
24 V
Portata:
0...3 Pa
Classe di precisione:
0.5
Con sensore di temperatura:
no
Lettura possibile:
no
Adatto per acqua:
sì
Con display:
no
Sovrappressione massima:
2 kPa
Adatto per aria:
sì
Adatto per vapore:
no
Dimensione del filetto:
1/2 pollice
Adatto per gas:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per olio:
no
Adatto per glicole:
sì
Antideflagrante:
no
Adatto per ammoniaca:
no
Elemento di misura:
Membrana
Altezza:
58 mm
Larghezza:
26.5 mm
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale (del corpo):
Acciaio inox



