GEFRAN SPA - GEFF034400 GRD-5000-1.8 - F034400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073997689
Codice prodotto
GEFF034400
Cod. produttore
F034400
Produttore
GEF
Sensori di pressione | GRD | Accessori Sensori di Melt - Dischi di rottura | Caratteristiche Principali: Range di pressione da 2500 psi (170bar) a 12000 psi (827 bar)Temperatura massima 750?F (400?C)Due opzioni di lunghezzaBasso costo di installazione e manutenzioneCorpo in acciaio-inossidabile e membrana (disco) in Inconel | Panoramica: I Dischi di Rottura, anche conosciuti come Tappi di Scoppio, sono utilizzati per sgravare l’estrusore da extra-pressioni.Essi sono progettati per rompersi istantaneamente, al raggiungimento di una pressione specifica.Questo provvede a affidabili scarichi in applicazioni dove puo’ avvenire un rapido incremento di pressione, proteggendo in questo modo personale e attrezzature.Per il migliore utilizzo si raccomanda una scala di pressione >= a 1,4 volte la normale pressione operativa.Non oltrepassare la specifica di pressione indicata.


