AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF040879 GQ-25-24-D-1-1 (230V/25A) - F040879

copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF040879 GQ-25-24-D-1-1 (230V/25A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Commutazione a punto neutro -

  • Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51 - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074117871

Codice prodotto

GEFF040879

Cod. produttore

F040879

Produttore

GEF

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

25 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Completo di zoccolo:

Con morsetti estraibili:

Con indicazione LED:

Modello:

Altri

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

44.5 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

27.5 mm

Il rele a commutazione per passaggio di zero con uscita doppio scr in antiparallelo e il rele allo stato solido più usato nelle applicazioni industriali; puo essere infatti usato per carichi resistivi, induttivi e capacitivi. Il rele “zero crossing”si attiva quando la tensione passa per il punto di zero e si disattiva quando la corrente passa per il punto di zero in funzione della presenza del segnale di comando sul circuito d ingresso. Questo rele e stato progettato per l uso in applicazioni che prevedono l esposizione a transitori elevati. Quando il rele e sottoposto a correnti elevate per un lungo periodo, e necessario assicurare un adeguata dissipazione e un appropriato collegamento elettrico tra i terminali del rele ed il carico. Sono disponibili accessori quali dissipatori, morsetti di segnale, varistori, fusibili, termostati e ventole, strip dissipanti adesive.