GEFRAN SPA - GEFF040881 GQ-50-24-D-1-1 (230V/50A) - F040881

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 50 A
Tensione nominale di comando Us DC - 3...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077178657
Codice prodotto
GEFF040881
Cod. produttore
F040881
Produttore
GEF
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
50 A
Tensione nominale di comando Us DC:
3...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:
50 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Con indicazione LED:
sì
Modello:
Altri
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
27.5 mm