GEFRAN SPA - GEFF042196 TPFADA-E-G-V-B05D-M-V 2130X000X00 - F042196

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di uscita - 4-20 mA
Collegamento elettrico - Spina(maschio)
Tensione di alimentazione - 24 V
Portata - 0...50 Pa
Classe di precisione - 0.1
Confezione
1 PZ
EAN
7449076685873
Codice prodotto
GEFF042196
Cod. produttore
F042196
Produttore
GEF
Segnale di uscita:
4-20 mA
Collegamento elettrico:
Spina(maschio)
Tensione di alimentazione:
24 V
Portata:
0...50 Pa
Classe di precisione:
0.1
Con sensore di temperatura:
no
Lettura possibile:
no
Adatto per acqua:
sì
Con display:
no
Sovrappressione massima:
2 kPa
Adatto per aria:
sì
Adatto per vapore:
no
Dimensione del filetto:
1/2 pollice
Adatto per gas:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per olio:
no
Adatto per glicole:
sì
Antideflagrante:
no
Adatto per ammoniaca:
no
Elemento di misura:
Membrana
Altezza:
57.5 mm
Larghezza:
15 mm
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale (del corpo):
Acciaio inox