AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF049568 RK-4-0600-E 0000X000X00M0XX - F049568

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Magnetostrittivo

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale di esercizio - 18...30 V

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070769302

Codice prodotto

GEFF049568

Cod. produttore

F049568

Produttore

GEF

Principio di funzionamento:

Magnetostrittivo

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale di esercizio:

18...30 V

Lunghezza:

100 mm

Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva: l assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. L attacco filettato, le dimensioni ridotte della testa e le zone morte limitate rendono la serie RK-4 ideale per applicazioni dove e richiesta l installazione del trasduttore nel cilindro idraulico dall esterno come alternativa semplificata rispetto ai modelli della serie IK4. Gli ingombri complessivi del sensore sono tra i piu ridotti rispetto alle soluzioni disponibili sul mercato. Dal punto di vista del segnale, l interfaccia analogica e in grado di fornire la posizione di un unico cursore (disponibile nei vari range in Tensione o Corrente).Elevate prestazioni di linearita, ripetibilita, resistenza alle vibrazioni ed agli shock meccanici ne completano le caratteristiche.