GEFRAN SPA - GEFF054637 RK-2-0300-E 0000X000X10X0XX - F054637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Magnetostrittivo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 18...30 V
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078767621
Codice prodotto
GEFF054637
Cod. produttore
F054637
Produttore
GEF
Principio di funzionamento:
Magnetostrittivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
18...30 V
Lunghezza:
100 mm
Trasduttore di posizione lineare senza contatto a tecnologia magnetostrittiva: l assenza di contatto elettrico sul cursore, elimina i problemi di usura e consumo garantendo una durata di vita pressoche illimitata. L attacco flangiato e le dimensioni ridotte della testa rendono la serie RK-2 ideale per applicazioni dove e richiesta l installazione completamente all interno del cilindro idraulico. Gli ingombri complessivi del sensore sono tra i piu ridotti rispetto alle soluzioni disponibili sul mercato. Dal punto di vista del segnale di interfaccia, e possibile scegliere tra un interfaccia start/stop (che consente l uso di piu di un cursore) e un analogica in grado di fornire la posizione di un unico cursore (disponibile nei vari range in Tensione o Corrente). Elevate prestazioni di linearita, ripetibilita, resistenza alle vibrazioni ed agli shock meccanici ne completano le caratteristiche.



