GEFRAN SPA - GEFF057653 GFXTERMO4-R-0-E4 - F057653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali del regolatore - 4
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Grado di protezione (IP) - IP40
Numero di ingressi digitali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449079719605
Codice prodotto
GEFF057653
Cod. produttore
F057653
Produttore
GEF
Numero di canali del regolatore:
4
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
8
Bus di comunicazione:
RS-485
Tipo di tensione:
DC
Protocollo di comunicazione:
Modbus
Mezzo di comunicazione rame:
sì
Mezzo di comunicazione fibra ottica:
no
Mezzo di comunicazione senza fili (wireless):
no
Indicatore LED ingressi:
sì
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Garanzia di funzionamento locale:
sì
Indicatore LED uscite:
sì
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Larghezza:
40 mm
Con connessione PC:
sì
Montaggio su guide DIN:
sì
Montaggio frontale:
no
Versione fail-safe:
no
Profondità:
140 mm
Espandibile:
no
Altezza:
140 mm
Funzionamento autonomo:
sì
Disponibili applicazioni standard:
no
Con piastra di base:
no


