GEFRAN SPA - GEFF060849 1250-D-RRR-00250-1-LFG - F060849

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali del regolatore - 1
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - AC / DC
Indicatore LED ingressi - sì
Garanzia di funzionamento locale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079552066
Codice prodotto
GEFF060849
Cod. produttore
F060849
Produttore
GEF
Numero di canali del regolatore:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
AC / DC
Indicatore LED ingressi:
sì
Garanzia di funzionamento locale:
sì
Indicatore LED uscite:
sì
Con display:
sì
Antideflagrante:
no
Larghezza:
48 mm
Con connessione PC:
sì
Montaggio su guide DIN:
no
Montaggio frontale:
sì
Versione fail-safe:
no
Profondità:
80 mm
Espandibile:
no
Altezza:
96 mm
Funzionamento autonomo:
sì
Disponibili applicazioni standard:
no
Con piastra di base:
no


