GEFRAN SPA - GEFF074430 TC6M-B-1-J-B-C-I-C-2 000X000X00500XX - F074430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075451103
Codice prodotto
GEFF074430
Cod. produttore
F074430
Produttore
GEF
Sensori di temperatura | TC6M | Termocoppia - In MgO - General purpose | Caratteristiche Principali: Limiti di temperatura:– 40 … + 350? C per tipo T– 40 … + 750? C per tipo J– 40 … + 900? C per tipo E– 40 … + 1000? C per tipo K(vedere tabella relativa al diametro di guaina utilizzata)Tolleranze di riferimento:Norme IEC 584.2 classe 1:per tipo T:? 0,5? C (- 40 … + 125? C)? 0.004 [t] (t > + 125? C)per tipo J, E, K:? 1.5? C (-40 … + 375? C)? 0.004 [t] (t > + 375? C)Termoelemento con isolamento compatto e guaina metallica continua (isolamento MgO)Versatilita d’impiego | Panoramica: