AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX25725 TUBO RIGIDO PESANTE RKB - LUNGHEZZA 3M - PVC - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035 - DX25725

copiacopia
GEWISS - GEWDX25725 TUBO RIGIDO PESANTE RKB - LUNGHEZZA 3M - PVC - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 19.5 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1311 M

Serie di prodotti

EAN

8018678007643

Codice prodotto

GEWDX25725

Cod. produttore

DX25725

Produttore

GEW

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

19.5 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Installabile sottopavimento:

Sistema di tubi protettivi rigidi serie pesanti RKB realizzati i materiale termoplastico PVC con classificazione 4321. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-21 (CEI 23/81). La gamma si compone di tubi disponibili in 7 diametri da 16 a 63 mm per verghe di lunghezza 3 metri. Idonei per l'elettrificazione di impianti energia e/o dati. Applicazioni: prevalentemente in vista a parete e soffitto oppure all’interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.