GEWISS - GEWDX25750 TUBO RIGIDO PESANTE RKB - LUNGHEZZA 3M - PVC - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035 - DX25750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 50 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 42.7 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
360 M
Serie di prodotti
EAN
8018678007704
Codice prodotto
GEWDX25750
Cod. produttore
DX25750
Produttore
GEW
Diametro esterno:
50 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
42.7 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì