GEWISS - GEWDX30008 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 8MM - GRIGIO RAL7035 - DX30008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 12.1 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 8 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
Serie di prodotti
EAN
8018678003935
Codice prodotto
GEWDX30008
Cod. produttore
DX30008
Produttore
GEW
Diametro esterno:
12.1 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì