AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX30116 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 16MM - NERO RAL9005 - DX30116

copiacopia
GEWISS - GEWDX30116 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 16MM - NERO RAL9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20.7 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 16 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1080 M

Serie di prodotti

EAN

8018678004161

Codice prodotto

GEWDX30116

Cod. produttore

DX30116

Produttore

GEW

Diametro esterno:

20.7 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

16 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Numero RAL:

9005

Installabile sottopavimento:

Sistema di tubi protettivi flessibili serie DF DIFLEX realizzati i materiale termoplastico PVC con classificazione 2311. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-23 (CEI 23/83). La gamma si compone di tubi disponibili in 14 diametri da 8 a 60 mm nei colori: grigio, nero e azzurro. Idonei per la protezione dei conduttori in installazioni fisse o mobili nelle applicazioni civili ed industriali a bordo di macchine operatrici, grazie alla elevata flessibilità e resistenza ad oli minerali. Tipologia installazione: in vista a parete e soffitto oppure all’interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.