GEWISS - GEWDX30125 GUAINA SPIRALATA DIFLEX - DIAMETRO 25MM - NERO RAL9005 - DX30125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 30.6 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 25 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
600 M
Serie di prodotti
EAN
8018678004208
Codice prodotto
GEWDX30125
Cod. produttore
DX30125
Produttore
GEW
Diametro esterno:
30.6 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
25 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Numero RAL:
9005
Installabile sottopavimento:
sì


