AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX40020 MANICOTTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035 - DX40020

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 450 PZ

EAN

8011564926622

Codice prodotto

GEWDX40020

Cod. produttore

DX40020

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PO (Poliolefine)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Manicotto di raccordo per tubi in materiale plastico privo di alogeni. Grigio RAL 7035. IP40