GEWISS - GEWDX40025 MANICOTTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035 - DX40025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 25 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - sì
Confezione
240 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678008237
Codice prodotto
GEWDX40025
Cod. produttore
DX40025
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PO (Poliolefine)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
A due elementi:
no
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
Con coperchio di ispezione:
no



