AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX40116 CURVA A RAGGIO STRETTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035 - DX40116

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8018678008978

Codice prodotto

GEWDX40116

Cod. produttore

DX40116

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Con manicotto:

Diametro:

16 mm

Qualità del materiale:

PO (Poliolefine)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Curva a raggio stretto in materiale plastico privo di alogeni. IP40