AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX43116 CURVA A RAGGIO STRETTO MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035 - DX43116

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018678035608

Codice prodotto

GEWDX43116

Cod. produttore

DX43116

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Con manicotto:

Diametro:

16 mm

Qualità del materiale:

PO (Poliolefine)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Curva a raggio stretto in materiale plastico privo di alogeni. IP67