GEWISS - GEWDX43350 RACCORDO TUBO-GUAINA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035 - DX43350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con filettatura esterna - no
Materiale (del corpo) - Plastica
Lunghezza complessiva - 81.8 mm
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678035714
Codice prodotto
GEWDX43350
Cod. produttore
DX43350
Produttore
GEW
Con filettatura esterna:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza complessiva:
81.8 mm
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Modello:
Lineare
Con serracavo:
no
Serracavo a norma EMC:
no
Diametro esterno:
60 mm
Diametro interno:
50 mm
Collegamento 1:
Pressacavo
Collegamento 2:
Pressacavo