GEWISS - GEWDX43516 LA SVOLTA - RACCORDO TUBO-TUBO MORBIDX - IP65 - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035 - DX43516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 16 mm
Modello - A innesto
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678036292
Codice prodotto
GEWDX43516
Cod. produttore
DX43516
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
16 mm
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Raccordo tubo-tubo, grigio RAL7035. IP65



