GEWISS - GEWDX45007 SCATOLA QUADRIX A 7 INGRESSI - IP54 - GRIGIO RAL7035 - DX45007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678035097
Codice prodotto
GEWDX45007
Cod. produttore
DX45007
Produttore
GEW
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di ingressi:
7
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
106 mm
Larghezza:
106 mm
Profondità:
53 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno