AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX45010 SCATOLA QUADRIX A 10 INGRESSI - IP54 - GRIGIO RAL7035 - DX45010

copiacopia
GEWISS - GEWDX45010 SCATOLA QUADRIX A 10 INGRESSI - IP54 - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 16 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018678038012

Codice prodotto

GEWDX45010

Cod. produttore

DX45010

Produttore

GEW

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di ingressi:

10

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

53 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Altri

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.