AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX47212 RACCORDO GUAINA-TRIX/QUADRIX - HALOGEN FREE - DIAMETRO 12MM - GRIGIO RAL7035 - DX47212

copiacopia
GEWISS - GEWDX47212 RACCORDO GUAINA-TRIX/QUADRIX - HALOGEN FREE - DIAMETRO 12MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per scatola portafrutto - no

  • Adatto per scatole di derivazione -

  • Adatto per scatola di collegamento - no

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Numero di ingressi tubi - 1

Confezione

  • 450 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018678038067

Codice prodotto

GEWDX47212

Cod. produttore

DX47212

Produttore

GEW

Adatto per scatola portafrutto:

no

Adatto per scatole di derivazione:

Adatto per scatola di collegamento:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Numero di ingressi tubi:

1

Adatto per telaio di espansione:

no

Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.