GEWISS - GEWDX47216 RACCORDO GUAINA-TRIX/QUADRIX - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035 - DX47216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per scatola portafrutto - no
Adatto per scatole di derivazione - sì
Adatto per scatola di collegamento - no
Per tubo di diametro - 16 mm
Numero di ingressi tubi - 1
Confezione
450 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678011992
Codice prodotto
GEWDX47216
Cod. produttore
DX47216
Produttore
GEW
Adatto per scatola portafrutto:
no
Adatto per scatole di derivazione:
sì
Adatto per scatola di collegamento:
no
Per tubo di diametro:
16 mm
Numero di ingressi tubi:
1
Adatto per telaio di espansione:
no


