GEWISS - GEWDX47620 RACCORDO TUBO-TRIX/QUADRIX MORBIDX - HALOGEN FREE - DIAMETRO 20MM - GRIGIO RAL7035 - DX47620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per scatola portafrutto - no
Adatto per scatole di derivazione - sì
Adatto per scatola di collegamento - no
Per tubo di diametro - 20 mm
Numero di ingressi tubi - 1
Confezione
360 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678035523
Codice prodotto
GEWDX47620
Cod. produttore
DX47620
Produttore
GEW
Adatto per scatola portafrutto:
no
Adatto per scatole di derivazione:
sì
Adatto per scatola di collegamento:
no
Per tubo di diametro:
20 mm
Numero di ingressi tubi:
1
Adatto per telaio di espansione:
no


