GEWISS - GEWDX54022 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO METRICO - RDM - IP54 - DIAMETRO GUAINA 22MM - GRIGIO RAL7035 - DX54022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678002068
Codice prodotto
GEWDX54022
Cod. produttore
DX54022
Produttore
GEW
Diametro nominale:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Lunghezza complessiva:
48 mm
Colore:
Grigio



