GEWISS - GEWDX54108 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO METRICO - RDM - IP54 - DIAMETRO GUAINA 8MM - NERO RAL9005 - DX54108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
180 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678002259
Codice prodotto
GEWDX54108
Cod. produttore
DX54108
Produttore
GEW
Diametro nominale:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Lunghezza della filettatura:
9.5 mm
Lunghezza complessiva:
34 mm
Colore:
Nero