AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX54310 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO GAS - RDG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 10MM - NERO RAL9005 - DX54310

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 160 PZ

EAN

8018678002372

Codice prodotto

GEWDX54310

Cod. produttore

DX54310

Produttore

GEW

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Lunghezza complessiva:

35.2 mm

Colore:

Nero

Raccordo girevole dritto con passo gas, per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi GAS o fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.