GEWISS - GEWDX54340 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO GAS - RDG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 40MM - NERO RAL9005 - DX54340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678002471
Codice prodotto
GEWDX54340
Cod. produttore
DX54340
Produttore
GEW
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
20.5 mm
Lunghezza complessiva:
62 mm
Colore:
Nero



