GEWISS - GEWDX54435 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO PG - RDPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 35MM - PASSO 36 - GRIGIO RAL7035 - DX54435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678002624
Codice prodotto
GEWDX54435
Cod. produttore
DX54435
Produttore
GEW
Diametro nominale:
35 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG36
Lunghezza della filettatura:
15.5 mm
Lunghezza complessiva:
55 mm
Colore:
Grigio