AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX54508 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO PG - RDPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 8MM - PASSO 7 - NERO RAL 9005 - DX54508

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 180 PZ

EAN

8018678002631

Codice prodotto

GEWDX54508

Cod. produttore

DX54508

Produttore

GEW

Diametro nominale:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG7

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Lunghezza complessiva:

34 mm

Colore:

Nero

Raccordo girevole dritto con passo PG, per raccordare guaine spiralate con scatole di derivazione in fori filettati con passi PG o fori non filettati, mediante il dado e la guarnizione in dotazione.