GEWISS - GEWDX54511 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO PG - RDPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 10MM - PASSO 9 - NERO RAL 9005 - DX54511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
160 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678002655
Codice prodotto
GEWDX54511
Cod. produttore
DX54511
Produttore
GEW
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG9
Lunghezza della filettatura:
9.5 mm
Lunghezza complessiva:
35.2 mm
Colore:
Nero



