GEWISS - GEWDX56028 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO METRICO RUNM - IP54 - DIAMETRO GUAINA 28MM - GRIGIO RAL7035 - DX56028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
40 PZ
EAN
8018678003805
Codice prodotto
GEWDX56028
Cod. produttore
DX56028
Produttore
GEW
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.