AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX56040 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO METRICO RUNM - IP54 - DIAMETRO GUAINA 40MM - GRIGIO RAL7035 - DX56040

copiacopia
GEWISS - GEWDX56040 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO METRICO RUNM - IP54 - DIAMETRO GUAINA 40MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8018678003812

Codice prodotto

GEWDX56040

Cod. produttore

DX56040

Produttore

GEW

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.