GEWISS - GEWDX56216 RACCORDO FISSO DIRITTO CON PASSO GAS RUNG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 16MM - PASSO 1/2'' - GRIGIO RAL7035 - DX56216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
110 PZ
EAN
8018678003195
Codice prodotto
GEWDX56216
Cod. produttore
DX56216
Produttore
GEW
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.